Hardmetalen frees 52RBF 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM staal/roestvrij staal/gietijzer

Artikelnummer: 34551657
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34551657
EAN/GTIN 9003173117569
Nummer fabrikant 34551657
L-nummer L50140 2726

Omschrijving

Omschrijving:

De combinatie van een nieuwe, unieke geometrie en een ultramoderne coatingtechnologie levert een ongeëvenaarde productiviteit op: in vergelijking met andere premium hardmetaalfrezen is de materiaalverwijdering verdubbeld. Ook de unieke kleurencombinatie van de coating is origineel van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Form: 52RBF HM-FRÄSER BAUMFORM
  • Specificatie : MX-HPC
  • Afmeting (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • diameter: 12 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
  • Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
  • Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse

Toepassing:

  • Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
  • Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen