Zaagbladopname 32 mm

Artikelnummer: 345510 32
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor zaagblad-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor zaagblad-⌀ d1 32 mm
    A 55 mm
    Lengte L 105 mm
    ⌀ d2 8 mm
    ⌀ d3 20 mm
    ⌀ d4 16 mm
    Producttype Zaagbladopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 345510 32
    EAN/GTIN 4045197698759
    Nummer fabrikant 345510 32

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogveredeld, buiten- en binnen-⌀ geslepen, schachtuitvoering volgens DIN 1835 B. Rondloopnauwkeurigheid 0,01 mm. Opname via Weldonhouder met borings-⌀ (d3) 20 of 25 mm.

    Toepassing:

    Voor de opname van zaagbladen nr. 175000179820 met ⌀ (d1 ) van 20 − 100 mm en zaagbladdiktes van 0,2 − 6 mm.

    Levering:

    Opnamedoorn, spanschroef en tussenring.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen