Grondreinigingsschijf 150x13x12,7 R A EX.GROB voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34547676
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34547676
EAN/GTIN 8024406060910
Nummer fabrikant 34547676

Omschrijving

Omschrijving:

Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. De schijven zijn voorzien van een middengat om op de bijgeleverde spandoorns te worden gemonteerd, afzonderlijk of paarsgewijs op een rechte slijpmachine. De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de zwarte standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen. Bij gebruik van de langere spandoorn kunnen ook twee grove reinigingsschijven worden opgespannen - hierdoor ontstaan een groter contactoppervlak en een hogere werksnelheid.

Kenmerk:

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Specificatie : GR A EX. GROF
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 13 x 12,7 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Boring: 12.7 mm
  • Korrelgrootte: 10
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkheden
  • Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
  • Beperkte warmteontwikkeling

Wir empfehlen:
  • Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
  • Gebruik van een regelbare rechte slijper

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Advies:

  • Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
  • Gebruik van een regelbare rechte slijper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen