Omschrijving:
Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. De schijven zijn voorzien van een middengat om op de bijgeleverde spandoorns te worden gemonteerd, afzonderlijk of paarsgewijs op een rechte slijpmachine. De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de zwarte standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen. Bij gebruik van de langere spandoorn kunnen ook twee grove reinigingsschijven worden opgespannen - hierdoor ontstaan een groter contactoppervlak en een hogere werksnelheid.
Kenmerk:
- Form: VLIES STRIPPING DISC
- Specificatie : GR A EX. GROF
- Afmeting (D x T x H): 100 x 13 x 12,7 mm
- diameter: 100 mm
- Sterkte: 13 mm
- Boring: 12.7 mm
- Korrelgrootte: 10
- Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Kunststof/PVC
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkheden
- Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
- Beperkte warmteontwikkeling
Wir empfehlen:
- Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- Gebruik van een regelbare rechte slijper
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren
Advies:
- Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- Gebruik van een regelbare rechte slijper