VLIES snelwisselschijf 75xR A EX.GROB PREMIUM voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34547534
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34547534
EAN/GTIN 8024406061153
Nummer fabrikant 34547534

Omschrijving

Omschrijving:

Met de grove reinigingsschijf Strip-It voor de haakse minislijpmachine verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. Het Strip-It materiaal wordt in schijfvorm gesneden en op de nylon as met schroefdraad gelijmd. De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie in het zwart (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.

Kenmerk:

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : GR A EX. GROF R
  • Afmeting (D x DEVICE): 75 x R mm
  • diameter: 75 mm
  • Korrelgrootte: 10
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
  • Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
  • Geen vollopen of verstoppen van de schijf
  • Geen bestanddelen die gevoelig zijn voor corrosie

Wir empfehlen:
  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met de haakse minislijpmachine

Advies:

  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen