VLIES snelwisselschijf 50xR A EX.GROB PREMIUM voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34543214
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34543214
    EAN/GTIN 8024406061146
    Nummer fabrikant 34543214

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met de grove reinigingsschijf Strip-It voor de haakse minislijpmachine verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. Het Strip-It materiaal wordt in schijfvorm gesneden en op de nylon as met schroefdraad gelijmd. De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie in het zwart (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.

    Kenmerk:

    • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
    • Specificatie : GR A EX. GROF R
    • Afmeting (D x DEVICE): 50 x R mm
    • diameter: 50 mm
    • Korrelgrootte: 10
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
    • Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
    • Geen vollopen of verstoppen van de schijf
    • Geen bestanddelen die gevoelig zijn voor corrosie

    Wir empfehlen:
    • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
    • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
    • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

    Toepassing:

    • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met de haakse minislijpmachine

    Advies:

    • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
    • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
    • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen