BASIC* Ronde stiftborstels 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm C180 0,9 mm

Artikelnummer: 34541627
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34541627
EAN/GTIN 9003173112748
Nummer fabrikant 34541627
L-nummer L50140 2976

Omschrijving

Omschrijving:

Rondborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

Kenmerk:

  • Form: 52R DK STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : C180 0,9 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • diameter: 75 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap
  • Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Wir empfehlen:
  • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Toepassing:

  • Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Advies:

  • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.