BASIC* Borstels 22 x 28 - 6 x 68 mm C80 1 mm

Artikelnummer: 34541541
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34541541
    EAN/GTIN 9003173112762
    Nummer fabrikant 34541541
    L-nummer L50140 2580

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

    Kenmerk:

    • Form: 52P DK PENSEELBORSTELS
    • Specificatie : C80 1 mm
    • Afmeting (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
    • diameter: 22 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Hout
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
    • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
    • Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

    Wir empfehlen:
    • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

    Toepassing:

    • Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
    • Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

    Advies:

    • Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen