TNGN 160416 T01020 IS45 dubbelzijdige negatieve driehoekige keramiek-wisselplaat voor het bewerken van gietijzer en geharde staal

Artikelnummer: 3453019
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Prijs voor 10 Stuk: 258,00 €
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3453019
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075494525
Kopiëren
Nummer fabrikant 3453019
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, Afsnijder A, hoekradius (RE) 1,6 mm, lengte mes (L) 16,5 mm, diameter binnenste cirkel (IC) 9,53 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE): 1,6 mm
  • Lengte snijkant (L): 16,5 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 5 mm
  • diameter incircle (IC): 9,53 mm
  • WSP maat 34 T04
  • Plaatdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,05 mm/omw

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen