VLIES REINIGINGSSCHIJF 100x13-6x40 S GROB P PREMIUM voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34529891
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34529891
EAN/GTIN 8024406024615
Nummer fabrikant 34529891

Omschrijving

Omschrijving:

Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. Het Strip-It materiaal is gesneden in schijfvorm en voorzien van een voorgemonteerde schacht (6 of 8 mm) voor snelle plaatsing op spindels. De grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.

Kenmerk:

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Specificatie : GR S GROF
  • Afmeting (D x T): 100 x 13 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Korrelgrootte: 20
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
  • Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
  • Beperkte warmteontwikkeling

Wir empfehlen:
  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Gebruik van een regelbare rechte slijper

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Advies:

  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Gebruik van een regelbare rechte slijper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen