Gewonden compactschijf 152x13x25,4 8 S FEIN universeel gebruik

Artikelnummer: 34529722
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34529722
EAN/GTIN 8024406568942
Nummer fabrikant 34529722

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product wordt voornamelijk gebruikt op slijpbokken en polijstmachines. De oppervlaktebewerking geeft een zeer fijne afwerking.

Kenmerk:

  • Form: 1 VLIES CONVOLUTE WHEEL
  • Specificatie : CW DBW 8 S FINE-H
  • Afmeting (D x T x H): 152 x 13 x 25,4 mm
  • diameter: 152 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
  • Uitstekende levensduur
  • Zeer fijne afwerking

Toepassing:

  • Voor het afbramen van gelaserde en gestanste werkstukken
  • Neem het maximale toerental in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen