Omschrijving:
De gelamineerde PREMIUM SCM-schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde materiaal ″Scrim Back″, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit betekent dat een uitstekende levensduur kan worden gegarandeerd. Bovendien zijn de gelamineerde SCM-schijven verkrijgbaar met Heavy Duty materiaal, dat hoge slijpprestaties bij lage oppervlakteruwheid mogelijk maakt. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de samenstelling van het materiaal, dat bestaat uit een keramisch gecoate aluminiumoxidekorrel en dus agressieve bewerkingsprocessen ondersteunt. Door hun versterkte constructie zijn deze schijven bijzonder duurzaam en bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen. De laminering zorgt voor een hoge stijfheid van de schijf en dus voor een zeer vlakke en gelijkmatige bewerking van verschillende oppervlakken.
Kenmerk:
- Form: VLIES Disc
- Specificatie : SCM A GROF
- Afmeting (D x H): 178 x 22 mm
- diameter: 178 mm
- Boring: 22 mm
- Korrelgrootte: 20
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen, Staal, Hout
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Hoge slijpprestaties
- Uniforme oppervlakteresultaten
- Uitstekende levensduur
- Hoge mate van stijfheid
Toepassing:
- Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- Bewerking van machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, scheepswerven, steigers van roestvrij staal.