Omschrijving:
De PREMIUM SCM-schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde materiaal ″Scrim Back″, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunplaten worden gemonteerd. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. met voorgestanst gat in het midden; 2. Met gat voor klemming door middel van metalen ring; 3: zonder gat voor steunschijf met klittenband. Het materiaal is verkrijgbaar in drie aluminiumoxideversies voor verschillende toepassingen: grof (bruin), medium (rood) en zeer fijn (blauw)
Kenmerk:
- Form: VLIES Disc
- Specificatie : SCM A MEDIUM
- Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
- diameter: 115 mm
- Boring: 22 mm
- Korrelgrootte: 40
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen, Staal, Hout
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Uniforme oppervlakteresultaten
- Uitstekende levensduur
- Snelle en agressieve slijpactie
- Snelle vervanging van de schijven
Wir empfehlen:
- Gebruik op regelbare haakse slijpers
- Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
- Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
- ″ZEER FIJN″ / ″ULTRA FIJN″ korrel voor de laatste polijstbeurt.
Toepassing:
- Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.
Advies:
- Gebruik op regelbare haakse slijpers
- Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
- Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
- ″ZEER FIJN″ / ″ULTRA FIJN″ korrel voor de laatste polijstbeurt.