VLIES schijf 115x22 A GROB PREMIUM universele toepassing

Artikelnummer: 34529627
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34529627
EAN/GTIN 8024406028019
Nummer fabrikant 34529627

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM SCM-schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde materiaal ″Scrim Back″, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunplaten worden gemonteerd. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. met voorgestanst gat in het midden; 2. Met gat voor klemming door middel van metalen ring; 3: zonder gat voor steunschijf met klittenband. Het materiaal is verkrijgbaar in drie aluminiumoxideversies voor verschillende toepassingen: grof (bruin), medium (rood) en zeer fijn (blauw)

Kenmerk:

  • Form: VLIES Disc
  • Specificatie : SCM A GROF
  • Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 20
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen, Staal, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Uniforme oppervlakteresultaten
  • Uitstekende levensduur
  • Snelle en agressieve slijpactie
  • Snelle vervanging van de schijven

Wir empfehlen:
  • Gebruik op regelbare haakse slijpers
  • Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
  • Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
  • ″ZEER FIJN″ / ″ULTRA FIJN″ korrel voor de laatste polijstbeurt.

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
  • Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Advies:

  • Gebruik op regelbare haakse slijpers
  • Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
  • Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
  • ″ZEER FIJN″ / ″ULTRA FIJN″ korrel voor de laatste polijstbeurt.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.