DCE-SILENT droog zaagbladen 400x3,2/2,5x25,4 PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34517729
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34517729
EAN/GTIN 9003173102770
Nummer fabrikant 34517729

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C73GW 50157L DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 39,4 - 3,2 - 14
  • Afmeting (D x T / E x H): 400 x 3,2 / 2,5 x 25,4 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 3.2 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Handzagen

Voordeel:

  • Noise reduction of approx. 50% (10 dB) thanks to stable, high-quality and smooth running SILENT steel cores
  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime

Toepassing:

  • For machining concrete, bricks, masonry and concrete blocks
  • Only suitable for electric cut-off machines

Advies:

  • For all reinforcement levels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen