Omschrijving:
Het speciale kenmerk van deze PREMIUM rail snijschijf is de geïntegreerde reductiering, waardoor deze geschikt is voor gebruik op machines met 20 mm en 25,4 mm opname. Bovendien is het apparaat comfortabel in het gebruik en tegelijkertijd enorm slank en duurzaam, zelfs onder extreme bedrijfsomstandigheden. Voor de ervaren spoorwegprofessional is het daarom een ideaal hulpmiddel voor efficiënte snijden met een benzineafscheider.
Kenmerk:
- Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT HANDMACH.
- Specificatie : A24R-BFPRAIL /100
- Afmeting (D x T x H / H): 400 x 4,3 x 20 / 25,4 mm
- diameter: 400 mm
- Sterkte: 4.3 mm
- Boring: 25.4 mm
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Geschiktheid materiaal: Rails
- Gereedschap voor: Motorslijper
Voordeel:
- Geïntegreerde reduceerring maak het gebruik van machines met 20 mm of 25,4 mm mogelijk
- Harde specificatie voor hogere standtijd en betere snijprestaties
- Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt
Toepassing:
- Voor het doorslijpen van rails
- Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor