RBGX 26 P20015 IN10 Positief rondgeslepen keramische wisselplaat voor bewerking van gietijzer en gehard staal

Artikelnummer: 3448636
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Prijs voor 10 Stuk: 705,00 €
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3448636
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075566208
Kopiëren
Nummer fabrikant 3448636
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, diameter incirkel (IC) 26 mm, snijplaat dikte (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AAN): 5 graden
  • Maximale snijlengte (APMX): 10 mm
  • diameter incircle (IC): 26 mm
  • WSP maat 26 P80
  • Plaatdikte (S): 5 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 3 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,05 mm/omw

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen