Vezelschijf CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA24 staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34486206
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34486206
EAN/GTIN 9003173100134
Nummer fabrikant 34486206

Omschrijving

Omschrijving:

″De CERABOND X-fiberschijf is de beste keuze voor snel en comfortabel werken op staal en roestvrij staal. Met Cerabond X bereikt u bij zowel vlakslijpen als bij het verwijderen van lasnaden, roest en bramen sneller uw doel. ″

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : CA-P94 V CA24
  • Afmeting (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
  • Duurzame agressiviteit
  • Optimale levensduur dankzij koellaag

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen