DDL-HH Droogboren 142x280x11/4″ PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34482431
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34482431
EAN/GTIN 9003173091777
Nummer fabrikant 34482431

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT 50123 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 142 x 280 x 11/4″ mm
  • diameter: 142 mm
  • Sterkte: 280 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant snelle snijprestaties, zeer lange levensduur en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen