Snijschijf DEEP CUT PROTECTION 150x1,2x22,23 mm A46Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34472854
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34472854
    EAN/GTIN 9003173029350
    Nummer fabrikant 34472854

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit voorkomt dat het asgat uitbreekt door contact met scherpe kanten van het werkstuk.

    Kenmerk:

    • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
    • Specificatie : A 46 Q- BFP
    • Afmeting (D x U x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
    • diameter: 150 mm
    • Sterkte: 1.2 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 46
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Het asgat is voorzien van DEEP CUT PROTECTION, waardoor uitbreken wordt voorkomen
    • U kunt maximaal in het werkstuk insteken en contact maken met scherpe werkstukranden, zonder dat de schijf daarbij beschadigd raakt
    • DEEP CUT PROTECTION gaat verder op het gebied van gebruikersveiligheid
    • Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
    • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen