Diamantzaagblad DCH TGD® 230x2,4x22,23 mm PREMIUM

Artikelnummer: 34468872
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kreissägeblatt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34468872
EAN/GTIN 9003173029480
Nummer fabrikant 34468872
L-nummer L50140 3039

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C3W 50099A DIAMANTCIRKELZAAG SMALVERTAND
  • Specificatie : 40 - 2,4 - 12
  • Afmeting (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 2.4 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Graniet
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Toepassing:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen