Ruw slijpwiel FASTCUT 150x6x22,23 mm A30P BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34468718
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34468718
EAN/GTIN 9003173028841
Nummer fabrikant 34468718

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap is universeel inzetbaar en kan voor zowel vlak- als kantslijpen gebruikt worden.

Kenmerk:

  • Form: 27 GRINDING WHEEL
  • Specificatie : A 30 P- BFB
  • Afmeting (D x U x H): 150 x 6 x 22,23 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • FASTCUT-technologie voor een grote, snelle materiaalverwijdering
  • Universeel toepasbaar
  • Goede levensduur

Toepassing:

  • Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen