Diamantzaagblad 400x3,2x25,4 mm TGD

Artikelnummer: 34462094
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Kreissägeblatt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34462094
EAN/GTIN 9003173029749
Nummer fabrikant 34462094

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C73W 50157L DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 39,4 - 3,2 - 14
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 3.2 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Graniet
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Toepassing:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen