Diamantzaagblad DCU TGD® 300x2,6x22,23 mm PREMIUM

Artikelnummer: 34462046
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34462046
EAN/GTIN 9003173029664
Nummer fabrikant 34462046

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C73W 50157Q DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 39,4 - 2,6 - 14
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 2,6 x 22,23 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 2.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Toepassing:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Advies:

  • For all reinforcement levels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen