3/8″ Gezamenlijk inzetstuk (Whitworth inch) 3/16″

Artikelnummer: 3445W 3/16
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3445W 3/16
EAN/GTIN 4991644036226
Nummer fabrikant 3445W 3/16
L-nummer L60050 10814

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 49,5 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Lengte: 9,7 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen