IHP 257 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445791
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3445791
    EAN/GTIN 7291075488234
    Nummer fabrikant 3445791
    L-nummer L24050 2681

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Modulaire kotterkoppen
    • Snijdende diameter (DC): 25,7 mm
    • Grootte snijplaatzitting (SSC): 25,0
    • Hoek, 1ste trap (SIG): 140 Graden

    Kenmerk:

    • Skærediameter (DC): 25.7 mm
    • Funktionslængde (LF): 10.57 mm
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 25.0
    • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
    • Punktlængde (PL): 3.93 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen