IHP 215 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445752
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3445752
EAN/GTIN 7291075487947
Nummer fabrikant 3445752
L-nummer L24050 2672

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Snijdende diameter (DC): 21,5 mm
  • Grootte snijplaatzitting (SSC): 21,0
  • Hoek, 1ste trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Skærediameter (DC): 21.5 mm
  • Funktionslængde (LF): 8.91 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 3.27 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen