IHP 107 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445682
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3445682
EAN/GTIN 7291075487268
Nummer fabrikant 3445682
L-nummer L24050 2653

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Snijdende diameter (DC): 10,7 mm
  • Grootte snijplaatzitting (SSC): 10,0
  • Hoek, 1ste trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 10,7 mm
  • Functielengte (LF): 4,57 mm
  • Snijplaat voor zadelgrootte code (SSC): 10,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 1,63 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen