SC-12-4-PICCO Reduceerhulzen voor ronde stifthouders voor modulair systeem voor achterste freesbewerking

Artikelnummer: 3445034
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Reductiestuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3445034
    EAN/GTIN 7291075489415
    Nummer fabrikant 3445034
    L-nummer L24120 3018

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Tussenhulzen
    • Diameter machinezijde (DCONMS): 12 mm
    • Diameter werkstukzijde (DCONWS): 4 mm

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Weldon
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 12 mm
    • Forbindelsesdiameter emneside (DCONWS): 4 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen