SCD 098-215-100 IXC20 IC908 boorbit van volhardmetaal met inwendige koelkanalen, boordiepte 20xD, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444123
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3444123
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075560114
Kopiëren
Nummer fabrikant 3444123
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 9,8 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 215, spankop lengte (LCF) 230 mm, totale lengte (OAL) 290 mm, nuttige lengte (LU) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 9,8 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 230 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 290 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 40 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 215 mm

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen