Getande borgring X-LOCK 115x22,23mm 28N recht ZA40Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34428486
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie X-LOCK System
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34428486
EAN/GTIN 9003173018057
Nummer fabrikant 34428486
L-nummer L50140 2014

Omschrijving

Omschrijving:

Veiliger in het gebruik: het nieuwe spansysteem biedt geen ruimte voor fouten, wat X-LOCK het veiligste spansysteem maakt dat er op dit moment verkrijgbaar is.

Kenmerk:

  • Form: 28N FLAP DISC
  • Specificatie : ZA 40 Q- B
  • Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Met het nieuwe opspansysteem X-LOCK wisselt u snel van schijf en is de slijper eenvoudig te hanteren
  • Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
  • Optimale agressiviteit en levensduur
  • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van Bosch

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.