Omschrijving:
De STANDAARD 2in1 doorslijpschijf, in een praktische doos van 10 of 50 stuks, is de oplossing voor iedereen die op zoek is naar een krachtig gereedschap voor snijden van platen, profielen, pijpen, staven en massief materiaal gemaakt van staal en roestvrij staal. Hij maakt comfortabel werken mogelijk, levert nauwkeurige en betrouwbare resultaten en is ontworpen voor een lange levensduur. Deze doorslijpschijf is de perfecte keuze voor iedereen die snijbewerkingen met maximale efficiëntie wil uitvoeren.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 60 Q- BFS
- Afmeting (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- diameter: 115 mm
- Sterkte: 1 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
- Snel en comfortabel werken
- Milieuvriendelijk
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal