Omschrijving:
De PREMIUM 2-in-1-snijschijf, in de praktische doos van 10 of 50 stuks, is het perfecte gereedschap voor diverse snijtoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het snijden van staal en roestvrij staal. Dit blad is gemaakt van hoogwaardige materialen en biedt een uitstekende duurzaamheid en duurzaamheid. Doe uw werk snel en efficiënt met dit unieke blad.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 60 Q- BFP
- Afmeting (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- diameter: 125 mm
- Sterkte: 1 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- Meer comfort door het uitstekende snijvermogen
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal