Doorslijpschijf 125x1,0x22,23mm recht A60R PREMIUM roestvrij staal in doos

Artikelnummer: 34424278
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Trennscheibe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34424278
EAN/GTIN 9003173035627
Nummer fabrikant 34424278
L-nummer L50140 1867

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM doorslijpschijf, in de praktische doos van 10 stuks, is het gereedschap dat u altijd al zocht. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor snijden van plaatstaal, profielen, pijpen, staven en massief materiaal gemaakt van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende snijresultaten. Bereid je voor om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 60 R- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen