3/8″ Gezamenlijk inzetstuk, met 2-compartiment balhouder 14 mm

Artikelnummer: 3441M 14mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3441M 14mm
EAN/GTIN 4991644035762
Nummer fabrikant 3441M 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 49,5 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 19,5 mm
Lengte: 8,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen