Snijschijf X-LOCK 125x1,6x22,23 mm recht A46Q PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34411632
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34411632
EAN/GTIN 9003173013410
Nummer fabrikant 34411632
L-nummer L50140 1996

Omschrijving

Omschrijving:

Veiliger in het gebruik: het nieuwe spansysteem biedt geen ruimte voor fouten, wat X-LOCK het veiligste spansysteem maakt dat er op dit moment verkrijgbaar is.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 46 Q- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Tyrolit integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven
  • Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig
  • Geen losse onderdelen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen