3/8″ Gezamenlijk inzetstuk TORX E12

Artikelnummer: 3440T E12
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3440T E12
EAN/GTIN 4991644036851
Nummer fabrikant 3440T E12
L-nummer L60050 5408

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48,5 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 9,3 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E12
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen