NQCH16-DGTL-1D22SH-JHP Modulaire JETCUT indexeerkoppen met schroefklemming voor dubbelzijdige DO-GRIP snijplaten, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3440221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3440221
EAN/GTIN 7291075486964
Nummer fabrikant 3440221
L-nummer L23920 3230

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteekbeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1 mm
  • Spanbreedte min. (CWN): 1 mm
  • Totale hoogte (OAH): 20,2 mm
  • Totale lengte (OAL): 28,8 mm

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1 mm
  • Minimum skærebredde (CWN): 1 mm
  • Hovedlængde (venstre): 20 mm
  • Totalhøjde (OAH): 20.2 mm
  • Samlet længde (OAL): 28.8 mm
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.