TGVL 1616-JHP Groef-, afsteken- en inbouwgereedschap met TGV-inzetstukken met kanalen voor koelvloeistof onder hoge druk

Artikelnummer: 3439607
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3439607
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075570205
Kopiëren
Nummer fabrikant 3439607
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Snijgereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,33 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Maat van de binnenschroefdraad van de koelvloeistof (CNT): UNF 5/16-24
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 2 mm
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,33 mm
  • Hoofdlengte (links): 16 mm
  • totale lengte (OAL): 125 mm
  • Ashoogte (H): 16 mm
  • Asbreedte (B): 16 mm

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen