Tegelboor met paraffinevulling DDT 5x67xHEX PREMIUM Tegels/Keramiek

Artikelnummer: 34393075
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34393075
EAN/GTIN 9003173012055
Nummer fabrikant 34393075

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 5 - 2 - 10
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 5 x 67 x HEx mm
  • diameter: 5 mm
  • Sterkte: 67 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Nauwkeurig en snel boren
  • Optimaal boorcomfort

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen