Multinorm Piqué polo lange mouw XXL

Artikelnummer: 343917263300XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343917263300XXL
EAN/GTIN 7330509536551
Nummer fabrikant 343917263300XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
59% modacryl, 39% katoen, 2% antistatisch, piqué gebreid, vlamwerend, antistatisch, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Details
Halsopening met knopen
Ribgebreide kraag
Externe certificeringslabels

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend gesneden reflecterend band

Omschrijving:

  • Het hi vis poloshirt met lange mouwen en vlamvertragende en diagonale transfer reflecterende banden
  • Geribde kraag en versterkte nek- en schoudernaden
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3, voor een betere zichtbaarheid bij het werken in ruwe omgevingen
  • Vlamvertragend, vlamboog- en antistatisch gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 klasse 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen