Ruw slijpwiel CERABOND X 230x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34387127
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34387127
EAN/GTIN 9003173011836
Nummer fabrikant 34387127
L-nummer L50140 1647

Omschrijving

Omschrijving:

Of het nu gaat om kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnaden: met CERABOND X kan het sneller.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : CA 24 Q- BFP
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
  • Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
  • Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen

Wir empfehlen:
  • Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 7 mm voor afbramen

Toepassing:

  • Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal

Advies:

  • Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 7 mm voor afbramen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen