Uitdrijver 5

Artikelnummer: 343800 5
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 317
Voor morseconus 6
Totale lengte 265 mm
Producttype Uitdrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343800 5
EAN/GTIN 4020772040185
Nummer fabrikant 40188

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal gehard, gebruineerd ontlaten.

Toepassing:

Voor gereedschapsconus DIN 228 met uitdrijfspie.

Norm:

DIN 317