VCGW 160408S-2MT BI05HC positieve 35° rhombische wisselplaten met 2 afzonderlijke CBN wisselplaten voor gehard staal en gietijzer

Artikelnummer: 3437792
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
Prijs voor 5 Stuk: 424,50 €
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3437792
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075547283
Kopiëren
Nummer fabrikant 3437792
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, lengte mes (L) 16,6 mm, diameter binnenste cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Lengte snijkant (L): 16,6 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,3 mm
  • Diameter montagegat (D1): 4,4 mm
  • diameter incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP maat 332S-2
  • Plaatdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,03 mm/omw

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen