Gereedschapwagen

Artikelnummer: 3437493
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 3437493
EAN/GTIN 4010886975725
Nummer fabrikant 3437493

Omschrijving

Omschrijving:

Romp:
Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
Wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
Aanrijbeveiliging langs de randen voor het minimaliseren van stootongevallen
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
Laden:
Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
Bijzonder brede laden (B 792 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
Kogelgelagerde geleiderails
Individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
Draagvermogen per lade 60 kg, onderste zware schuiflade 70 kg
GEDORE onderstel voor zwaar gebruik:
Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
2 hoogwaardige, rolgelagerde GEDORE-wielen (bokwielen Ø 200 mm)
2 lichtlopende, kogelgelagerde GEDORE-wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: lichtlopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen
Toebehoren:
Ladenverdelers (LT) en dwarsschotjes (QT) van verzinkt plaatstaal (ook los leverbaar)
Opties:
Optimaal te vullen door GEDORE-gereedschapsmodules (nr. 1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Afsluitbaar: Geen
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 7
  • Enkele uittrekstop: Geen
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 1.021 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1.020 mm
  • Totale diepte [mm]: 605 mm
  • Netto gewicht [kg]: 105,5 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Type lade:
  • Draagvermogen statisch [kg]: 1000 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 60 kg
  • Draagvermogen zware lade [kg]: 70 kg
  • VDE gecertificeerd: Geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen