Tegelboor GRES 68x45xM14 mm PREMIUM

Artikelnummer: 34369204
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steinbohrer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34369204
EAN/GTIN 9003172723457
Nummer fabrikant 34369204
L-nummer L50140 2006

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 68 - 2 - 5
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 68 x 45 x M14 mm
  • diameter: 68 mm
  • Sterkte: 45 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Nauwkeurig en snel boren
  • Maximaal boorcomfort
  • Universeel inzetbaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen