Slijpschijf Z-MAX LONGLIFE 125x7x22.23mm geslepen ZA24S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34353684
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34353684
EAN/GTIN 9003172470849
Nummer fabrikant 34353684
L-nummer L50140 1568

Omschrijving

Omschrijving:

De LONGLIFE afbraamschijven met diktes van 7, 8 en 10 mm geven een extra bijzonder hoge vormstabiliteit bij het bewerken van lasnaden. 4 mm dikke LONGLIFE afbraamschijven worden in het bijzonder gebruikt in de pijpleidingindustrie en bij het bewerken van hoeklasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : ZA 24 S- BFX
  • Afmeting (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
  • Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Wir empfehlen:
  • Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 7 mm voor afbramen
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Toepassing:

  • Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal

Advies:

  • Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 7 mm voor afbramen
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen