MK-verlengingshuls, MK buiten / binnen: 4/4

Artikelnummer: 343510 4/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK buiten / binnen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 48 mm
Totale lengte 265 mm
Afkoppellengte A-maat 137 mm
Producttype Verlengingshuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 343510 4/4
EAN/GTIN 4045197296436
Nummer fabrikant 343510 4/4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Buitenconus geslepen.
Verlengingshuls (met dezelfde buiten- en binnenconus).

Norm:

Overeenkomstig DIN 2187.