PREMIUM grove reinigingsrollen Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROB

Artikelnummer: 34350747
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34350747
EAN/GTIN 9003172455938
Nummer fabrikant 34350747

Omschrijving

Omschrijving:

Deze grove reinigingsroller, voor montage op satineermachines, bestaat uit Strip-It-lamellen die radiaal rond een centrale kern zijn gemonteerd. Dankzij de ruime afmetingen kunnen grote oppervlakken snel en doeltreffend worden bewerkt. Met dit product verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat het slijpmiddel volloopt of verstopt raakt. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.

Kenmerk:

  • Form: Coarse cleaning VLIES Flap Wheel
  • Specificatie : VL-G EX. GROF
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 19.1 mm
  • Korrelgrootte: 10
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Staal
  • Gereedschap voor: Satineermachine

Voordeel:

  • Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
  • Constructie voorkomt vollopen en verstoppen
  • Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Toepassing:

  • Satijnafwerkingsslijping op grote oppervlakken, snelle verwijdering van oxide, zinkspar, vernis of andere verstoppende materialen zoals zoutresten, roest, vet, olie, wasbeschermmiddelen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen