Omschrijving:
De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 60 Q- BFB
- Afmeting (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- diameter: 115 mm
- Sterkte: 1 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
- Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen
Wir empfehlen:
- 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Advies:
- 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid